{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 52 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Cirkularno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 97 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,4 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 43,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Fz Helix | 0,8 | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221965 52/8 | |
EAN/GTIN | 2050001929990 | |
Številka proizvajalca | TX781873 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 52/8mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
523,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
481,00 €
332,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | 50 mm |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 52 mm | 52 mm |
⌀ D3 | 45 mm | 46 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 97 mm | 98 mm |
Kot rampe αmaks | 0,4 stopinj | 0,45 stopinj |
Dolžina rampe L za αmaks | 43,3 mm | 44,4 mm |