{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 1 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 70 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 57 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,74 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 23,3 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Nastavitveni kot κ | 15 stopinj | |
Vrsta izdelka | Kopirni rezkar |
Številka izdelka | 221950 32/5 | |
EAN/GTIN | 4960664741335 | |
Številka proizvajalca | THN07604 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Rezkar za velika podajanja MFH mini, cilindrično držalo, ⌀ D / število rezil Z: 32/5mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
331,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
360,00 €
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 5 | 5 |
Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOGU 0303.. | ANGX10T308ZE.R |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 25 mm | 26 mm |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 62 mm | 62 mm |