Bit ∙ šesterokotnik 6,3 (1/4 palca) ∙ prečni profil PH ∙ 25 mm

Št. art.: 2215N-PH3/3
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2215N-PH3/3
EAN/GTIN 4000896238392
Številka proizvajalca 2215N-PH3/3
L-število L60140 5717

Opis

Opis:

  • Šestrobi pogon ISO 1173 C6.3 (1/4″), ISO 2351-2 C6.3
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Izhod: Prečni vdolbini profil pH
  • Velikost ključa: ∙ PH3
  • Dimenzije / dolžina: 25 mm

Novi HAZET Bit Program

HAZET bit - en bit za vse primere
  • Optimizirano torzijsko območje za najboljši prenos moči na profil/vijak
  • Posebej utrjen material preprečuje tveganje prezgodnjega zloma
  • Izjemno dolga življenjska doba zaradi optimalno usklajenih geometrij
  • Enako primeren za ročno in strojno upravljanje (tudi za udarne ključe)
  • Zagotavlja hitro zaznavanje profila s privlačnim barvnim kodiranjem HAZET na bitu
  • Število orodij: 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico