Rezkalna ploščica za rezkanje navoja za notranji navoj 60°, HB7720, Korak: 4,0-6,0mm

Št. art.: 218124 4,0-6,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korak (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot profila: 60
  • Smer rezanja: desni in levi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Korak navoja 4 mm - 6 mm
Zvrst HB7720
Rezalni material HM
Kot profila 60 stopinj
Velikost ploščice 16 mm
Podajanje fz v jeklo < 1100 N/mm2 0,1 mm
Podajanje fz v INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Prevleka TiCN
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Za navoj M48×5; M64×6
Število rezil Z 1
Smer rezanja desni in levi
Polni profil Ne
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218124 4,0-6,0
EAN/GTIN 4062406245344
Številka proizvajalca 218124 4,0-6,0

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
140
Al (kratki odrezki)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Velikost ploščice 16.

Uporaba:

Za metrični notranji navoj 60° po DIN / ISO R 262 (DIN13).