{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivna debelina obroča | 2,65 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Širina utora W −0,03 | 2,73 mm | |
Globina t za P16/P26 | 1,75 mm | |
Radij R | 0,3 mm | |
Zunanji ⌀ D | 26 mm | |
Tip | P26 | |
Število rezil Z | 6 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217275 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197216731 | |
Številka proizvajalca | 217275 2,65 |