{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja D | 57 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 1 | |
Minimalni ⌀ dmin | 39 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 150 mm | |
L3 | 120 mm | |
Mera za programiranje e | 9,55 mm | |
Celotna dolžina L | 220 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 40 mm | |
Izvedba držala | Weldon | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260158 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 217180 57 | |
EAN/GTIN | 4045197465726 | |
Številka proizvajalca | 217180 57 |