{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Softcut® | |
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 5 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 16 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215579 40/5 | |
EAN/GTIN | 4045197455321 | |
Številka proizvajalca | 215579 40/5 |