90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 100/9mm

Št. art.: 215122 100/9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Tang
⌀ rezila DC 100 mm
Število rezil Z 9
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomeren
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 12 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica LO.. 130708
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215122 100/9
EAN/GTIN 4045197861443
Številka proizvajalca 215122 100/9

Opis

Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Tang" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico