Opis:
Z VRHUNSKIM programom poliranja dobite vse, kar potrebujete za poliranje obdelovanca: Od odstranjevanja zadnjih prask do priprave površine do popolnega sijaja ogledala s polirno ploščo in polirna pasta. Ne glede na to, ali gre za jeklo, nerjavno jeklo ali aluminij – ta garnitura je vaša prva izbira za poliranje površin.
Lastnosti:
- Oblika: SETB poliranje 115
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: 115 X 105 X 22,23
- dimenzija (D x G x v): 115 x 105 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Debelina: 105 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- 1. Korak - VRHUNSKI diski za kondicioniranje: Odstranjevanje grobih prask – brez masti in premaza diskov zaradi tridimenzionalne strukture plavuti
- Korak 2 – VRHUNSKI PREDPOLJSKI diski: Priprava na poliranje – diski se optimalno prilagajajo površini in tako zagotavljajo popolno polirno podlago
- Korak 3 – VRHUNSKI POLJSKI diski: Poliranje za popoln zrcalni sijaj – različne brusne paste omogočajo obdelavo različnih materialov
Uporaba:
- V treh korakih do zrcalnega sijaja - vključno s polirnimi pastami za podporo poliranja jekla, nerjavečega jekla in barvnih kovin
- garnitura (21262–115 mm): 742157 Medium (kondicioniranje), 742380 Fein-P (predpoljsko), 742378 SHF (poljsko), 741291 s-poljska (poljska pasta)
- garnitura (52433–125 mm): 742153 Medium (kondicioniranje), 742384 Fein-P (predpoljsko), 742375 SHF (poljsko), 741291 s-poljska (poljska pasta)