Opis:
Zasnova po DIN ISO 8976, oblika C
Z zaščito skozi spoj in vpenjalno zaščito
Precizna nastavitev s pritisnim gumbom
Nr. 142 12 = 17-stopenjska nastavitev
Nastavitev z eno roko s pritiskom na gumb in veliko površino za upravljanje
Tanka glava klešč za težko dostopna mesta
Dolge čeljusti klešč
Odmaknjene oprijemalne površine, samozapenjanje na matice in cevi
Specialno krom-vanadijevo jeklo GEDORE
Dotiki induktivno kaljeni
Verzija TL = jekleno siva, z modro potopljenimi ročaji proti drsenju.
Lastnosti:
- Število nastavitvenih položajev: 17
- Oblika čeljusti: ploščate čeljusti
- Dolžina čeljusti L3 [mm]: 43 mm
- Vrste spojev [mm]: skozi spoj
- Skupna dolžina [mm]: 309 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 55,0 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 8,5 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Širina vpenjanja [mm]: 44 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez