{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Radij R | 3 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
Številka izdelka | 207154 6 | |
EAN/GTIN | 4062406264901 | |
Številka proizvajalca | 207154 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM radiusni rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
746 kosov na zalogi
28,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
284 kosov na zalogi
29,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
73,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
78,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,5×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | 0,5 × D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju | 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju |
Barvni prstan | brez | brez | brez | rdeča |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezila DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji | Radiusni in krogelni rezkarji |