{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Uni | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Radij rezila R1 | 2 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 19 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206368 6/2,0 | |
EAN/GTIN | 4067263047162 | |
Številka proizvajalca | 206368 6/2,0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Torusni rezkar HOLEX Pro UNI VHM, TiSiN, ⌀ DC/R1: 6/2,0mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
32,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
48,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot spirale | 42 stopinj | 42 stopinj |
Tip | N | N |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | 0,035 mm |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna |