{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 38 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,5 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkarji |
Številka izdelka | 206351 12/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197542328 | |
Številka proizvajalca | 206351 12/0,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/0,5mm
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
154,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
105,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi
126,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
134,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 36 mm |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,5 × D pri robljenju | 0,05 × D pri kopirnem rezkanju; 0,5 × D pri robljenju | 0,3 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju | 0,5 × D pri robljenju; 0,5 × D pri robljenju |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kot spirale | 38 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 40 stopinj | 42 stopinj |
Število zob Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Radij rezila R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |