VHM groborezni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm

Št. art.: 205490 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 14 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 38 mm
⌀ sprostitve D1 13 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 205490 14
EAN/GTIN 4045197551580
Številka proizvajalca 205490 14

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
Jeklo < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S specialnim rebrastim profilom.
Mere izvedbe podobne DIN 6527.
Za visoke podajalne hitrosti, zelo visoka zmogljivost odrezovanja.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 205550.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 14mm

VHM groborezni rezkar HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm

po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
213,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
119 kosov na zalogi
149,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
929 kosov na zalogi
86,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
189,50 €
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne
⌀ rezila DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Dolžina rezil Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Kot spirale 30 stopinj 38 stopinj 38 stopinj 30 stopinj 38 stopinj 38 stopinj 42 stopinj 38 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
⌀ držala Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico