VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

Št. art.: 203015 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
931 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 19 mm
⌀ sprostitve D1 5,8 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203015 6
EAN/GTIN 4045197772886
Številka proizvajalca 203015 6

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

HPC-rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla. Uporabni z visokimi rezalnimi hitrostmi, primerni tudi za jekla do pribl. 1100 N/mm2 .

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 6mm

VHM-rezkar HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
931 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
55,40 €
32,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.297 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
562 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
873 kosov na zalogi
41,50 €
25,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
41,50 €
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
48,90 €
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
86,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
813 kosov na zalogi
22,30 €
16,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka AlCrN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju; 0,1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Barvni prstan modra modra modra zelena brez modra modra modra modra modra
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
⌀ rezila DC 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC HPC HPC HPC; TPC HPC; TPC HPC; TPC HPC HPC

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico