{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | ZOX | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 14 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,7 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HA | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,035 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,045 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202553 4 | |
EAN/GTIN | 4045197454386 | |
Številka proizvajalca | 202553 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar z notranjim hlajenjem HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
90,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
77,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
77,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
91,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rumena | modra | zelena | modra | modra |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da | da |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren | neenakomeren | neenakomerna | neenakomeren |
Število zob Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |