Rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 5mm

Št. art.: 202241 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 10 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,015 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,02 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202241 5
EAN/GTIN 4045197767028
Številka proizvajalca 202241 5

Tabela aplikacije

Al
N
170
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akril
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb sendvič
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno fino brušenimiutori za odrezke, za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Za grobo in gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5mm

Rezkarji VHM, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 5mm

po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
194 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
46,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
442 kosov na zalogi
46,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
48,40 €
34,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Celotna dolžina L 57 mm 57 mm 57 mm 54 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Standard Tovarniški standard DIN 6527 DIN 6527 Tovarniški standard DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Dolžina rezil Lc 10 mm 13 mm 13 mm 15 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 9 mm 13 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Toleranca nazivnega ⌀ e8 e8 h10 e8 h6 h6 h6 h6 e8 e6
Tip W W W W W W W W W W

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico