VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ h10 DC: 6mm

Št. art.: 201043 6
Popust
66,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 1
Kot spirale 26 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 30 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,025 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 201043 6
EAN/GTIN 4045197746177
Številka proizvajalca 201043 6

Tabela aplikacije

Al
N
170
Al (kratki odrezki)
N
125
Al > 10% Si
N
100
PMMA Akril
N
170
PE-HD
N
120
PA 66
N
140
PEEK
N
120
PF 31
N
100
Honeycomb sendvič
N
170
Cu
N
130
CuZn
N
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Velik utor za odrezke za nemoteno odvajanje odrezkov.
Specialna geometrija za obdelavo aluminija.

Uporaba:

Specialno za rezkanje umetnih mas, zarezovanje in konturno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico