Digitalni merilnik višine z dvojnim stolpcem, 0-300 mm, Digimatic, priključek za sondo, dvojni stolpec

Št. art.: 192-663-10
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192-663-10
EAN/GTIN 4946368583396
Številka proizvajalca 192-663-10
L-število 445221 300

Opis

Opis:

To zelo natančno merilo višine vam ponuja naslednje prednosti: Dvostolpna struktura zagotavlja visoko natančnost merjenja Oprijemalna igla s konico iz volframovega karbida Velika višina številk 11 mm zagotavlja dobro čitljivost.

Lastnosti:

Natančnost: ± 0,02 mm
Merilno območje: 0 - 300 ″
Metrični
Natančnost: ±0,02 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,02 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,02 mm
Natančnost ponavljanja: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk: 11 mm
Max. Reakcijska hitrost: 500 mm/s mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (VKLJUČNO Z NIČLO): Da
Signalni gumb: Da
Izravnava konic s signalnim gumbom: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (vrednost na zaslonu): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± preklop: Da
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: Vključno z iglo za pisanje, držalom za iglo za pisanje, 1x baterijo in pokrovom.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterij: približno 3500 ur

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico