Igla za vrezovanje iz volframovega karbida, 0-300 mm

Št. art.: 192-130
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 192-130
EAN/GTIN 4946368049076
Številka proizvajalca 192-130
L-število L40010 2286

Opis

Opis:

Merilnik višine s številčnico vam ponuja naslednje prednosti: Enostavno in varno odčitavanje z dvojnim števcem in številčnico Ročno kolesce za udobno upravljanje Igla za risanje s karbidno konico.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 300
Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: ±0,03 mm
Stopnjevanje: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,03 mm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: igla za vrezovanje s karbidno konico (12,7 x 6,35 mm) L=60 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico