Opis:
Križna glava je posebej kaljena in kaljena, vzdrži velike sile, možna je obremenitev z dvojno natezno silo
Močna, tlačno kovana zasnova
S prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega stroja. Omogoča centrično in na silo optimizirano izvlačenje tudi pri največjih izvlačnih silah
Samonosilni kavlji, hitro nastavljivi
Zamenljiv in vrtljiv potisni element (krogla ali konica)
Termokemično kaljeno vreteno
Ponovno opremljanje s hidravličnim vretenom.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 10 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 30 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 18 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
- Širina po ploskvah [mm: 22 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 150 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 200 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 110 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 260 mm
- Pritrditev vretena: G1/2″
- Vreteno Tip vlečnega elementa: krogla in točka
- Velikost navoja vretena: G1/2x210mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 210 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Širina vretena po ploskvah: 22 mm
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 10
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: da
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: da
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez