Opis:
Zasnova po DIN ISO 8764, konica po DIN ISO 8764-1 PH
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z udarno kapico
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Z dodatnim pogonskim šestkotnikom na šestkotnem rezili
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, kaljena in popuščena
Lastnosti:
- Izhodna velikost Prečna vdolbina PH: 4
- Šestkotni pogon [metrični]: 16,0 mm
- Zasnova: S pokrovčkom za udarce
- Oblika rezila: Okrogla
- Za vijake velikosti: M8 - M10
- Skupna širina [mm]: 37 mm
- Skupna višina [mm]: 32 mm
- Skupna dolžina [mm]: 325 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 3K
- Dolžina rezila: 200 mm
- Material: Molibden-vanadijevo jeklo
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Pogonski šesterokotnik [mm]: da
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Barvno označevanje: brez
- Ročaj na voljo: da
- Izoliran: brez
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Zaščiteno pred korozijo: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Preizkušeno na enoto: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez