Opis:
Zaradi edinstvenega mehanizma je ročna sila v primerjavi z drugimi orodji za stiskanje bistveno manjša
Prilagodljiv in lahek
Mogoče ga je uporabljati za desničarje ali levičarje
Penetracijska zapora za zagotovitev dokončanja stiskanja
Mehanizem za odklepanje za odpravo lažnih stiskanj in blokad
Precizna ekscentrična nastavitev za stalno kakovost stiskanja in funkcijo umerjanja
Določljivost uporabe: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG
Lastnosti:
- Skupna dolžina [palec]: 10,04
- Skupna dolžina [mm]: 255 mm
- Prečni prerez žice [mm²]: 0,5-6
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez