{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 315 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 160 | |
Delitev t | 6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177255 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212058 | |
Številka proizvajalca | 177255 315X2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
List krožne žage sredstvo, neprevlečeni, ⌀ × debelina: 315X2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
145,80 €
110,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
165,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Debelina | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Število zob Z | 160 | 160 | 160 | 160 |
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |