{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 300 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 32 mm | |
Število zob Z | 160 | |
Delitev t | 6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 11; 9 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 45; 63; 50 mm | |
za žage blagovne znamke | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177255 300X2,5/K | |
EAN/GTIN | 4067263212034 | |
Številka proizvajalca | 177255 300X2,5/K |