{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 300 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 160 | |
Delitev t | 6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177255 300X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212041 | |
Številka proizvajalca | 177255 300X2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List krožne žage sredstvo, neprevlečeni, ⌀ × debelina: 300X2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
126,30 €
95,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 300 mm | 300 mm |
⌀ izvrtine | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
za žage blagovne znamke | Eisele | Eisele |
Debelina | 2,5 mm | 2,5 mm |
Število zob Z | 160 | 160 |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | 55; 64 mm |