{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 225 mm | |
Debelina | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 120 | |
Delitev t | 6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177255 225X2 | |
EAN/GTIN | 4067263211976 | |
Številka proizvajalca | 177255 225X2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
List krožne žage sredstvo, neprevlečeni, ⌀ × debelina: 225X2mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
68,70 €
51,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
za žage blagovne znamke | Eisele | Eisele |
Rezalni material | HSS | HSS |
Debelina | 2 mm | 2 mm |
Delitev t | 6 mm | 6 mm |
Število zob Z | 120 | 120 |