{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ | 275 mm | |
Debelina | 2,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ izvrtine | 40 mm | |
Število zob Z | 140 | |
Delitev t | 6 mm | |
Število izvrtin za sojemalni element | 2; 4 | |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | |
za žage blagovne znamke | Eisele; Trennjäger | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 177070 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197849397 | |
Številka proizvajalca | 177070 275X2,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
List krožne žage srednji, TiAlN, ⌀ × debelina: 275X2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
215,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
86,70 €
65,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
84,60 €
63,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
za žage blagovne znamke | Eisele; Trennjäger | Eisele; separator | Eisele |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Delitev t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Število zob Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ izvrtine za sojemalni element | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |