Voziček za orodje

Št. art.: 177-6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177-6
EAN/GTIN 4000896148578
Številka proizvajalca 177-6
L-število L60150 4

Opis

Opis:

  • Vozički za orodje, material in montažo
  • 4 nizki in 2 visoki predali
  • Velika kroglična ležajna kolesa (⌀ 100 mm),
    enostavno premikanje tudi pri visoki dinamični obremenitvi
  • 2 vrtljivi kolesi (⌀ 100 mm), 1 x z možnostjo zaklepanja
  • Zaščita pred nitmi – ščiti ležaje pred umazanijo in navoji
  • Siva elastična kolesa, ki ne puščajo sledi, omogočajo gladko vožnjo
  • Koncept dvostopenjskega zaklepanja:
    • Centralno zaklepanje, ki ga je mogoče zakleniti s ključavnico valja s 2 ključi
    • Enojna ključavnica preprečuje nenamerno odpiranje
    • 100 % izvlek z vodilom valja
  • Skupna nosilnost (dinamična): 300 kg
  • Skupna nosilnost (statična): 300 kg
  • Delovna površina: Plastika, odporna na topila, z integriranimi predelki za shranjevanje
  • Nosilnost na predal: 20 kg
  • Barva: Modra HAZET
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 780 mm x 498 mm x 915 mm
  • Neto teža (kg): 62,8 kg
  • Predali, ploščati: 4 x 79 x 527 x 348 mm
  • Predali, visoki: 2 x 164 x 527 x 348 mm
  • Velikost predala za sistem naročil: 3/3
  • Število ločevalnih plošč: 6
  • Višina delovne površine: 881
  • Število fiksnih koles: 2 (∅ 100 mm)
  • Število koles: 2 (∅ 100 mm)
  • Možnosti namestitve za dodatno opremo, npr Smeti, držalo za pločevinke, kabelski boben itd. S pomočjo standardnih pravokotnih mrež lukenj v stranskih stenah
  • Stranske montažne površine, npr. Za program kavelj HAZET, skupina 112
  • Predali so standardno opremljeni z eno delilno ploščo na predelek
  • Primerno za sistem varnostnih vstavkov HAZET in naročilo orodja HAZET
  • Uvlečene stranske stene ščitijo dodatne priključke pred poškodbami, saj so znotraj dimenzij nosilca
  • Stabilen ročaj, pritrjen na ohišje