Vrtljivo kolesce ∙ brez zavore

Št. art.: 177-0110
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
Vrsta izdelka Kolesni pokrov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 177-0110
EAN/GTIN 4000896151172
Številka proizvajalca 177-0110
L-število L60140 4071

Opis

Opis:

  • Vrtljivo kolo brez zavore ∙ ⌀ 100 mm
    za delavniški voziček HAZET Assistent 167-3 ∙ s ∙ 177
  • Zatezni moment: 15 Nm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,7 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico