Opis:
Hitra in natančna uporaba zaradi natančno izdelane glave
Kljuke se odprejo s preprostim obračanjem in samodejno objamejo del, ki ga je treba sneti
Dolgotrajno prilagajanje in ponovno nastavljanje kljuk ni več potrebno
Visoka kakovost jekla in toplotno-kemična obdelava zagotavljata najvišjo tlačno obremenitev vretena in natezno obremenitev kljuk
Kulico ali konico je mogoče enostavno zamenjati
Lastnosti:
- Število ročic: 3
- Zasnova: Z vrtljivo ključavnico
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 17 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 12 mm
- Širina po ploskvah [mm: 22 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 130 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 30 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 150 mm
- Velikost navoja vretena: G 1/2 x 250
- Sila vlečenja (največja) [t]: 6.5
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: brez
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Samodejno pritiskanje na: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez