Opis:
Elektrikarski stranski rezalniki z dvojno funkcijo: rezanje in odstranjevanje slojev
Bisolierne luknje za polne in pletene vodnike s presekom 1,5 mm² in 2,5 mm²
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 61-63 HRC
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano v padcu, kaljeno v olju in žarjeno
Ključ VDE izoliran do 1000 V, po EN 60900/IEC 60900, izolacija tulca
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna dolžina [mm]: 160 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 22,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 19 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 10,0 mm
- Premer kabla: 1,5 in 2,5 mm²
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 19 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,6
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da