Opis:
Dokazano močna zasnova za snemanje diskov, koles, krogličnih ležajev itd.
Široki ali ozki kavlji, ki se lahko uporabljajo na obeh straneh, se ob obremenitvi samodejno pritisnejo
Široki kavlji pri izvlečnikih št. 1.10/2, /3, /4 in /5 imajo 8 mm reže, tako da je mogoče diske ali zobnike izvleči tudi s pomočjo 8 mm vijakov.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Širina osnove kavlja [mm]: 32 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 27 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 6,5 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 27 mm
- Hidravlično vreteno po izbiri: 1.06/HSP1
- Širina po ploskvah [mm: 22 mm
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 320 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 400 mm
- Velikost navoja vretena: G 1/2 x 350
- Sila vlečenja (največja) [t]: 8
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- kavlji se lahko uporabljajo na obeh straneh: brez
- Kljuka je vrtljiva: brez
- prisotna zavora kavlja: brez
- konec kavlja z režo: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Vključene so vijake: brez
- Samodejno pritiskanje na: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez