Komplet klešč

Št. art.: 163-96/3
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
Številka izdelka 163-96/3
EAN/GTIN 4000896145676
Številka proizvajalca 163-96/3
L-število L60140 1630

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 342 mm x 172 mm
  • Neto teža (kg): 0,92 kg
  • Velikost sistema naročila: 1/3 (342 x 172 mm) / za HAZET 165-L.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 3

Obseg dobave:

  • 760-2
  • 1802-22
  • 1841A-22

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico