Komplet vijačnih nastavkov TORX®

Št. art.: 163-271/9
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 163-271/9
Kopiraj
EAN/GTIN 4000896181056
Kopiraj
Številka proizvajalca 163-271/9
Kopiraj
L-število L60140 4597
Kopiraj
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • S klečečim
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Prevlečena s KOSITROM
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T20 – T60
  • Dimenzije / dolžina: 172 mm x 114 mm
  • Za ročno upravljanje
  • Velikost sistema naročila: 1/9 (172 x 114 mm) / za HAZET 165-S.
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 9

Obseg dobave:

  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60

Ustreznih izdelkov