Redukcijska šoba za Boschevo puško za vroč zrak, 20 mm

Št. art.: 1609201648
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
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
Vrsta izdelka Düse

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1609201648
EAN/GTIN 3165140015110
Številka proizvajalca 1609201648
L-število L00590 2264

Opis

Opis:

  • Redukcijska šoba za pištole za vroč zrak ima polovico manjši premer kot druge šobe, zato je idealna za delo v kotih
  • Najboljša je tudi za osredotočanje toplotnega curka na manjše površine, na primer pri spajkanju ali za druge namene.

Lastnosti:

  • Dimenzija širine: 80 mm
  • Dimenzija višine: 30 mm
  • Dolžina dimenzije: 125 mm
  • Bruto teža: 0,02 kg
  • Premer mm: 20.0
  • Neto teža: 0,02 kg
  • Obseg: 0,3 dm3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico