Piratske hlače črne C48

Št. art.: 159713439900C48
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
Barva schwarz
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 159713439900C48
EAN/GTIN 7330509803127
Številka proizvajalca 159713439900C48

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, platno, 340 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mehi
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Nogavni žep z mehi, žep za pisalo, žep za telefon Flex in dva velika žepa sta bila eden z zadrgo, odstranljivim žepom za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivim panelom
Žepi za nohte - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Odbitek
Kordura®-stretch ojačeni kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za nož za kit, zadnji žepi in hrbet na dnu noge

Odlika
Dno noge z ojačitvijo na hrbtu

Funkcionalnost
Raztegljivi paneli na sprednji strani, kolenih, jermenu na zadnji strani, sprednjih žepih, teletih in mednožju

Opis:

  • Piratska različica neverjetno udobnih in skladnih obrtniških hlač 1599
  • Te piratske hlače v obrtniškem formatu vam nudijo vse, kar potrebujete, ko gre za vzdržljivost, udobje in praktične podrobnosti
  • Za boljše zračenje imajo spredaj in v jermenu raztegljive panele v fantastični 4-stranski raztegljivosti, v mednožju pa imajo tanjšo 2-stransko raztegljivost
  • Če želite delati prosto, a hkrati zbrano, so te hlače nekaj za vas

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico