Craftsmen Hlače stretch C152

Št. art.: 159013439899C152
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
Barva dunkelgrau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 152
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 159013439899C152
EAN/GTIN 7330509667156
Številka proizvajalca 159013439899C152

Opis

Izvedba:


Glavni material
60 % bombaž, 40 % poliester, platno, 340 g/m²

Žepi
Zadni žepi z mehi
Žepi za zaščito kolen
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Noge z mehi, žep za pisalo, žep za telefon Flex in dva velika žepa, od katerih se eden zapenja z zadrgo, odstranljivim žepom za osebno izkaznico
Vložni žep z raztegljivim panelom
Žepi za nohte - z držali za orodje in dodatnimi žepi z zadrgo

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Široke zanke na hrbtu in straneh, dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko kladiva, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas zadaj
Držalo za nož z gumbom
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
D obroček v pasu

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Odbitek
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, ojačani žepi za žeblje, žep za nož za kit, zadnji žepi in hrbet na spodnjem delu noge

Funkcionalnost
Raztegljivi paneli na zadnjem jermenu, sprednjih žepih, kolenu in na zadnjem kolenu

Zaključek
Zaščitni del noge z ojačitvijo na hrbtu

Opis:

  • Sodoben platnen material v tradicionalnih obrtniških hlačah
  • Ko zahteve po trpežnosti, udobju in praktičnih podrobnostih nadzorujejo izbiro delovnih oblačil
  • Hlače imajo ožji kroj, material pa je platnena tkanina, ki je težka, a lahka in zračna
  • Zaradi raztegljivih plošč v jarmu in odprtine za žepe z ojačenimi žepi za kolena iz raztegljive tkanine CORDURA® so hlače prilagodljive in popolnoma primerne za delo z veliko gibanja
  • Podalje, imajo te hlače številne pametne in funkcionalne podrobnosti, kot so dodatni žepi z zadrgami za varno shranjevanje, lahko dostopen žep za telefon iz raztegljivega materiala, primeren za večino mobilnih telefonov, in diskretni, črni odsevni elementi na tele

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico