Obrtniške hlače brez žepov za žeblje D124

Št. art.: 155618609933D124
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
Barva schwarz / gelb
Konfekcijska velikost DE 124
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 155618609933D124
EAN/GTIN 7330509765500
Številka proizvajalca 155618609933D124

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Žepi
Zaščitni žepi za kolena
Zadni žepi z mehi, ojačani
Ojačan žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Vhodni žepi
Žep za nogo z mehi, žep za pisalo, žep za fleksibilni telefon in dva velika žepa, eden je z zadrgo, odstranljiv žep za osebno izkaznico

Podrobnosti
Odstranljiv žep za osebno izkaznico
Plastična zadrga
Vnotranji šiv na nogi s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi
Dve pasni zanki na straneh z gumbom za zanko za kladivo, ena pasna zanka z D-obročem na sprednji strani. Široka zanka za pas na hrbtni strani

Odbojnost
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi, CORDURA® ojačani zadnji žepi

Funkcionalnost
Odbojni paneli na zadnjem jermenu, kolenih in na zadnjem kolenu

Opis:

  • Funkcionalne in udobne obrtniške hlače z lahko dostopnimi žepi, vključno z žepom za telefon iz raztegljivega materiala, ki ustreza večini telefonov
  • Žepi za zaščito kolen iz raztegljivega materiala CORDURA® za optimalno prileganje in vzdržljivost
  • Dva zadnja žepa z mehi in trakom za zanko za kladivo ter ojačan žep za ravnilo, žep za pero in držalo za nož
  • Predgibane noge zagotavljajo odlično prileganje

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico