Opis:
Velik vzvod za lažje delo
Induktivno kaljeni natančni rezalni robovi, trdota rezalnih robov 63-65 HRC
Za trdo žico/žico piano
Max. Rezalna zmogljivost Ø 1,4-2,0 mm
GEDORE posebno kaljeno in kaljeno jeklo, kovano, kaljeno v olju in kaljeno
Noge VDE izolirane do 1000 V, v skladu z EN 60900/IEC 60900, izolacija plašča.
Lastnosti:
- Faza [palec]: s spletno stranjo
- Skupna širina [mm]: 60 mm
- Skupna višina [mm]: 32 mm
- Skupna dolžina [mm]: 210 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2-komponentni ročaji z izolacijo VDE do 1000 V
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Širina glave 1 [mm]: 28,0 mm
- Višina glave 1 [mm]: 22 mm
- Debelina glave T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: kaljeno jeklo
- Površina: kromiran
- Oblika rezalnega roba: s faseto
- Trdota rezalnega roba: 63 - 65 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 22 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 2,0
- 1000 V izoliran: da
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: da