Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 25mm

Št. art.: 150376 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Delitev rezil grezila: neenakomeren
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 25 mm
Prevleka TiAlN
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Delitev rezil grezila neenakomeren
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,8 mm
Celotna dolžina L 118 mm
⌀ držala Ds 10 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 M12
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,25 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan zelena
Osnovna izvrtina ⌀ 3,8 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150376 25
EAN/GTIN 4062406066048
Številka proizvajalca 150376 25

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
75
Al (kratki odrezki)
N
75
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
50
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. Z dolgim cilindričnim držalom.
Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil.
Novo razvita, specialna prevleka TiAlN za dolgo življenjsko dobo.
Držalo dodatno s 3 vpenjalnimi ploskvami za uporabo v tričeljustnih vpenjalnih glavah.

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za natančno, okroglo grezenje pod kotom 90° brez poskakovanja orodja.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ D<sub>c</sub>: 25mm

Precizno stožčasto grezilo, dolgo, s 3 vpenjalnimi površinami 90°, TiAlN, Zunanji ⌀ Dc: 25mm

po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
98,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi
37,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
87,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.343 kosov na zalogi
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
882 kosov na zalogi
49,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi
81,40 €
52,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
652 kosov na zalogi
85,00 €
54,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
40,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
92,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi
95,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
395 kosov na zalogi
49,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
46,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Zunanji ⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Barvni prstan zelena brez zelena brez zelena zelena zelena brez brez zelena zelena zelena
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
Rezalni material HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico