Službene delovne hlače Denim Stretch C146

Št. art.: 149711418999C146
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 146
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149711418999C146
EAN/GTIN 7330509554692
Številka proizvajalca 149711418999C146

Opis

Izvedba:


Glavni material
55 % bombaž, 30 % poliester, 15 % poliamid, jeans, prevlečen, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Žepi
Zadni žepi
Vhodni žepi
Kolenski žepi - zgoraj naloženi s poklopcem in zapenjanjem z samopritrdilni. Raztegljiv material znotraj in zunaj za boljše ergonomsko prileganje
Dva žepa na nogah s poklopcem. Eden z žepom za pisalo in notranjim mrežastim žepom za telefon, drugi z žepom za pisalo in nož ter odprtino za zložljivo pravilo.

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Kovinska zadrga
Kovinski gumbi
D-obroček

Zunanji del
Nastavljiv spodnji del noge z gumbi

Funkcionalnost
Predgibana kolena
Dvosmerno raztegljiv, raztegljiva plošča na kolenskem žepu in tele

Reflex
Reflektivni detajli

Odbitek
Kordura®-stretch ojačani kolenski žepi

Opis:

  • Dimenzionalne raztegljive službene hlače z jeans konstrukcijo
  • Za optimalno prileganje in udobje imajo hlače tudi raztegljive panele na stegnih ter zgoraj nameščene kolenske žepe iz CORDURA®-stretch materiala
  • Skrbno izbrane podrobnosti, kot so diskretni odsevni elementi in mobilni žep iz mrežice
  • Nepriporočljivo za industrijske poklice

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico