{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 9 mm - 24 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M16 − M42 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Celotna dolžina | 1.000 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148200 6 | |
EAN/GTIN | 4045197923998 | |
Številka proizvajalca | 148200 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 6
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
144,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
118,00 €
51,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi
118,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 1.000 mm | 900 mm | 1.000 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm | 9 mm - 24 mm |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 − M42 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm | 11 mm - 32 mm |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |