{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 3 mm - 9 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M4 − M12 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Celotna dolžina | 265 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148200 2 | |
EAN/GTIN | 4045197923950 | |
Številka proizvajalca | 148200 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 2
po ponudbi
Na zalogi
840 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
277 kosov na zalogi
21,60 €
15,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.520 kosov na zalogi
10,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.588 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 265 mm | 280 mm | 265 mm | 265 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |