{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 14,5 mm - 36 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M25 − M58 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Celotna dolžina | 1.120 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197814937 | |
Številka proizvajalca | 148150 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 7
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
163,50 €
72,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
206,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
213 kosov na zalogi
163,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 1.120 mm | 1.258 mm | 1.258 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm | 14,5 mm - 36 mm |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 | M25 − M58 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm | 20 mm - 45 mm |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |