{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 7 mm - 20 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M12 − M33 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Celotna dolžina | 700 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148150 5 | |
EAN/GTIN | 4045197814913 | |
Številka proizvajalca | 148150 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 5
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
87,20 €
69,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
98,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
87,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |