{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 4,9 mm - 12 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M5–M20 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Celotna dolžina | 385 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148150 3 | |
EAN/GTIN | 4045197814890 | |
Številka proizvajalca | 148150 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo ojačano 3
po ponudbi
Na zalogi
707 kosov na zalogi
30,80 €
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
42,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.161 kosov na zalogi
19,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.433 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 385 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M5–M20 | M5−M20 | M5−M20 | M5 − M20 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |