Strojni navojni sveder za skoznjo izvrtino GARANT Master Tap, za metrični navoj: M3-12

Št. art.: 146435 M3-12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za metrični navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Tap
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 371; DIN 376
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 146435 M3-12
EAN/GTIN 4045197953254
Številka proizvajalca 146435 M3-12

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 132721

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico