Službene delovne hlače raztegljive C48

Št. art.: 145618458699C48
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
Barva marineblau / schwarz
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 145618458699C48
EAN/GTIN 7330509617915
Številka proizvajalca 145618458699C48
L-število L00980 2017

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, navaden, 166 g/m²

Žepi
Zadni žepi
Vnotranji žep za telefon
Žep za dokumente
Vhodni žepi
Nogavni žepi z mehom, zadrgo, žepom za pisala in žepom za nož

Zunanja obdelava
Dno nog z ojačitvijo CORDURA®

Funkcionalnost
Predvsem upognjena kolena
Raztegljiva tkanina čez sprednji del, jarma, spredaj in zadaj na kolenih ter v mednožju

Ojačitev
CORDURA® ojačitev na kolenih

Podrobnosti
Plastična zadrga
Elastika na pasu
D-obroč
Kovinski gumb

Reflex
Reflektivni detajli na nogah

Opis:

  • Prilagodljive in močne službene/transportne hlače, primerne v različnih situacijah, ki zahtevajo udobje in svobodo gibanja
  • Te hlače imajo elastičen pas ter nekoliko ožji kroj in raztegljive plošče za večjo prilagodljivost
  • Zdraženo koleno s tkanino CORDURA® Stretch še poveča vzdržljivost
  • Glače imajo dva zadnja žepa, mehasta žepa na sprednji strani in en žep na nogi, primeren za shranjevanje dokumentov
  • Kontrastne barve na zadrgi in šivih povečajo splošni vtis
  • Črne odsevne podrobnosti zagotavljajo oblačilu večjo vidljivost

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico