Opis:
ČRNI TRAK ŠT. 144 by MARTOR je visokokakovostno rezilo iz nerjavečega jekla. Je zelo oster in ima uporaben rob. Rezilo je dolgo 39,5 mm, široko 19,3 mm in debelo 0,25 mm.olje, ki se uporablja za rezilo, je varen za hrano.
ČRNI TRAK ŠT. 144 je na voljo pod zaporedno številko 144,50 v reviji za 10 kosov. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SCRAPEX ARGENTAX, SCRAPEX CLEANY.
- Faseti rezil:
1-kratno
rezilo značilnosti:
1-smerno uporabno rezilo
Lastnosti:
- Oblika rezila pravokotno rezilo
- Število perforacij za rezilo: rezilo s 1 luknjami
- Osnovni material: Jeklo
- Rezilo iz nerjavečega jekla: Da
- Brušenje rezil: Standardno brušenje
- Faseti rezil: 1-kratno
- Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
- Število rezalnih robov: 1
- Rezalni robovi: 1-krat uporabno